三桂製作所
サンパイプ用コネクタ
ねじなしサンパイプをノックアウトに接続するためのコネクタです。
材質
SUS304
L1
16
L3
36.6
寸法B(Φmm)
52
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65
接続対象
【サンパイプ】LN43/LE43
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Φd
接続ねじ
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74752986
LEBC43
32.6
【ΦS1】38.1、【呼び】CTC39
226
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74752995
LEBG 43
36.8
【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4
215
¥
5,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください