三桂製作所
サンフレキ用めねじコネクタ
サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
IP等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
Φd
ΦA
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74756985
N2OPg1213
7
27
8.1
25.5
【ΦS1】20.4、【呼び】Pg13.5
¥
410
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74757001
N2OPg2513
7
32
15
40.8
【ΦS1】20.4、【呼び】Pg13.5
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74757010
N2OPg3216
8
32
16.8
48.3
【ΦS1】22.5、【呼び】Pg16
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74757019
N2OPg5036
11
37
40.5
67.7
【ΦS1】47、【呼び】Pg36
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74757028
N2OPg6342
11
41
47.5
80.9
【ΦS1】54、【呼び】Pg42
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください