サンフレキROBOコネクタ

サンフレキROBOコネクタ - 三桂製作所サンフレキROBOコネクタ - 三桂製作所サンフレキROBOコネクタ - 三桂製作所

サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。

L249Φd55.6L46温度範囲(℃)-20~90L58ΦA80.9P80K95適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】55難燃性UL94V2質量(g/個)124寸法N(Φmm)77環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色寸法V(Φmm)5特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS63/NP63/NF63/NFX63開口幅(mm)Φ78IP等級IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74757247N2ZS6395
3,900
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする