SUSプリカ用ねじなしカップ

SUSプリカ用ねじなしカップ - 三桂製作所SUSプリカ用ねじなしカップ - 三桂製作所

サイズ15~24 はパイプを固定する小ねじが1本、30 以上は小ねじが2本となります。

L125環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
L2
寸法B(Φmm)
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74758936PKQL5056.629.660.5310【電線管/サンパイプ】LN50/LE50、【電線管/ステンレスプリカ】PS50
5,060
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758945PKQL6356.629.673315【電線管/サンパイプ】LN63/LE63、【電線管/ステンレスプリカ】PS63
6,080
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758961PKQL76603389.1565【電線管/サンパイプ】LN70/LE70、【電線管/ステンレスプリカ】PS76
10,520
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする