サンフレキROBO用コネクタ

サンフレキROBO用コネクタ - 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ - 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ - 三桂製作所

サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。

L18温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L2
Φd
ΦA
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74756949N2OM20253743.467.7【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5【挿入】42
1,160
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756958N2OM32LG3225.748.3【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5【挿入】25
810
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756967N2OM40322815.134.4【ΦS1】24.9、【呼び】M25×1.5【挿入】14
2,340
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756976N2OM503632.957.3【ΦS1】39.9、【呼び】M40×1.5【挿入】32
1,850
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする