ケイフレックス用水抜コネクタ

ケイフレックス用水抜コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス用水抜コネクタ - 三桂製作所

ケイフレックスをボックス類のノックアウトに接続しケイフレックスに留った水を管の外に抜きボックス内に水が侵入しないようにケーブルをグランドする構造のコネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF、KMB、KIB を表しています。
水抜き穴の形状及び寸法は前項のType KMDH のとおりです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。

温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水内容量1個
全10種類を絞り込む
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74746930K2DHBG 1608【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2【挿入可能】4~8148【ケイフレックス】※16
1,010
919
1,011(税込)
10日以内出荷
返品不可
74746939K2DHBG 1612【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2【挿入可能】8~12148【ケイフレックス】※16
1,090
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
74746948K2DHBG 1614【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2【挿入可能】12~14160【ケイフレックス】※16
1,140
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
74746957K2DHBG 2212【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4【挿入可能】8~12207【ケイフレックス】※22
1,210
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
74746966K2DHBG 2216【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4【挿入可能】12~16216【ケイフレックス】※22
1,250
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74746975K2DHBG 2219【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4【挿入可能】16~19240【ケイフレックス】※22
1,450
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
74746991K2DHBG 2816【ΦS1】33.2、【呼び】G1【挿入可能】12~16301【ケイフレックス】※28
1,580
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747000K2DHBG 2820【ΦS1】33.2、【呼び】G1【挿入可能】16~20330【ケイフレックス】※28
1,930
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747009K2DHBG 2824【ΦS1】33.2、【呼び】G1【挿入可能】20~24340【ケイフレックス】※28
2,060
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747018K2DHBG 3620【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4【挿入可能】16~20420【ケイフレックス】※36
2,180
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする