曜日別特売

サンフレキROBO用コネクタ

サンフレキROBO用コネクタ - 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ - 三桂製作所

サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。

温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
Φd
D
L3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74755978N2BG 16L21212711.4283.8
530
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756005N2BG 25L21213219.5363.8
920
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756030N2BG 4054163633.7745
2,100
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
74756039N2BG 50L24243739.6615
2,320
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする