三桂製作所
SUSプリカ用コネクタ
コネクタとステンレスプリカの接続は、ねじ込み式です。
PBCL / PBGL の表中、ΦB、L1 及びL2 はPBML と同一です。
特性
非防水
内容量
1個
全12種類を絞り込む
接続ねじ
選択してください
【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19
【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5
【ΦS1】24.9、【呼び】M25×1.5
【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5
【ΦS1】39.9、【呼び】M40×1.5
【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5
【ΦS1】50.8、【呼び】CTC51
【ΦS1】62.9、【呼び】M63×1.5
【ΦS1】63.5、【呼び】CTC63
【ΦS1】75.1、【呼び】CTG70
【ΦS1】76.2、【呼び】CTC75
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
Φd
接続ねじ
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74758611
PBCL15
15
【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19
40
【ステンレスプリカ】PS15
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758620
PBCL50
46.5
【ΦS1】50.8、【呼び】CTC51
210
【ステンレスプリカ】PS50
¥
4,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758629
PBCL63
58
【ΦS1】63.5、【呼び】CTC63
420
【ステンレスプリカ】PS63
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758638
PBCL76
70
【ΦS1】76.2、【呼び】CTC75
310
【ステンレスプリカ】PS76
¥
11,140
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758647
PBG L76
70
【ΦS1】75.1、【呼び】CTG70
490
【ステンレスプリカ】PS76
¥
11,140
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758656
PBML15
15
【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5
40
【ステンレスプリカ】PS15
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758665
PBML17
16.2
【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5
50
【ステンレスプリカ】PS17
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758681
PBML24
21.2
【ΦS1】24.9、【呼び】M25×1.5
60
【ステンレスプリカ】PS24
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758690
PBML30
28
【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5
90
【ステンレスプリカ】PS30
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758699
PBML38
36.6
【ΦS1】39.9、【呼び】M40×1.5
160
【ステンレスプリカ】PS38
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758708
PBML50
46
【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5
210
【ステンレスプリカ】PS50
¥
4,560
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758717
PBML63
58
【ΦS1】62.9、【呼び】M63×1.5
420
【ステンレスプリカ】PS63
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください