三桂製作所
ケイグランド用コネクタ
「船用電線貫通金物- 箱用」に準拠した船用電線貫通金物です。
グランドパッキン部に鋼製の閉止板を附属しています。
L1
12
L2
53
寸法
ΦA/ΦB:56
規格
JIS F 8801
L3
6
温度範囲(℃)
-20~90
接続ねじ
ΦS1:47.8
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC
63
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP66
接続ねじ呼び径
G1-1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Φd
I
外径(Φmm)
質量(g/個)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74745058
CFBG 35b
35
Φ30
30(最大 挿入できるケーブル)
445
28(最小 挿入できる)
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745067
CFBG 40a
40
Φ32
32(最大 挿入できるケーブル)
396
30(最小 挿入できる)
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74745076
CFBG 40b
40
Φ34
34(最大 挿入できるケーブル)
388
32(最小 挿入できる)
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください