サンフレキROBO用コンビカップ
サンフレキROBOを日本航空電子工業(株)製コネクタに接続するためのカップリングです。
カップリングに下図の2ゴムワッシャを附属しています。
JAE製コネクタを補強するためのステー(品番SFPA437~441)を準備しています。下欄をご照合下さい。
表中の※は日本航空電子工業(株)製コネクタJN1、JN2シリーズです。
サンフレキROBO#16とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
- L1
- 13.6
- L2
- 27
- Φd
- 8.4
- ΦD
- 17
- 温度範囲(℃)
- -20~90
- ΦA
- 34
- ΦC
- 10.3
- 適合ケーブル外径(Φmm)
- 【挿入】8
- 寸法B(Φmm)
- 34
- 難燃性
- UL94V2
- 環境
- ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
- 特性
- 耐油、耐振動(緩み止め付)
- 接続対象
- 【/コネクタ】※、【/サンフレキROBO】NS21
- IP等級
- IP67
- 内容量
- 1個
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ
























