曜日別特売
N2KY21-FN3 サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756940

N2KY21-FN3 サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756940
N2KY21-FN3 サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756940

サンフレキROBO用コンビカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74756940
品番
N2KY21-FN3
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

サンフレキROBOを日本航空電子工業(株)製コネクタに接続するためのカップリングです。
カップリングに下図の2ゴムワッシャを附属しています。
JAE製コネクタを補強するためのステー(品番SFPA437~441)を準備しています。下欄をご照合下さい。
表中の※は日本航空電子工業(株)製コネクタJN1、JN2シリーズです。
サンフレキROBO#16とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。

L1
13.6
L2
27
Φd
8.4
ΦD
17
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
34
ΦC
10.3
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】8
寸法B(Φmm)
34
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【/コネクタ】※、【/サンフレキROBO】NS21
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする