曜日別特売

ケイフレックス用コンビカップ

ケイフレックス用コンビカップ - 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ - 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ - 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ - 三桂製作所

ブレード掛けケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネションカップリングです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70以上は2500N(JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー) です。

温度範囲(℃)
-50~150
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
内容量
1個
全8種類を絞り込む
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74747691KBKC10【挿入可能】842【電線管/ケイフレックス】KMB10/KIB10/(LIB)10、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC19、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C19
¥470
¥429
¥472(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747700KBKC12【挿入可能】1045【電線管/ケイフレックス】KMB12/KIB12/(LIB)12、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC19、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C19
¥470
¥429
¥472(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747709KBKC42【挿入可能】37260【電線管/ケイフレックス】KMB42/KIB42/(LIB)42、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC51、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C51
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747718KBKC54【挿入可能】48370【電線管/ケイフレックス】KMB54/KIB54/(LIB)54、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC63、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C63
¥2,400
¥2,198
¥2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747727KBKC70【挿入可能】591080【電線管/ケイフレックス】KMB70/KIB70/(LIB)70、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC75、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C75
¥5,940
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747736KBKG10【挿入可能】845【電線管/ケイフレックス】KMB10/KIB10/(LIB)10、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG16、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G16
¥470
¥429
¥472(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747745KBKG12【挿入可能】1050【電線管/ケイフレックス】KMB12/KIB12/(LIB)12、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG16、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G16
¥470
¥429
¥472(税込)
11日以内出荷
返品不可
74747761KBKG82【挿入可能】75870【電線管/ケイフレックス】KMB82/KIB82/(LIB)82、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG82、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G82
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする