曜日別特売
KBKG10 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74747736

KBKG10 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74747736
KBKG10 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74747736

ケイフレックス用コンビカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】8
質量(g/個)45
内容量1個注文コード74747736品番KBKG10
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

ブレード掛けケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネションカップリングです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70以上は2500N(JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー) です。

適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】8
質量(g/個)
45
接続対象
【電線管/ケイフレックス】KMB10/KIB10/(LIB)10、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG16、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G16
温度範囲(℃)
-50~150
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする