曜日別特売

ケイフレックスねじなしカップ

ケイフレックスねじなしカップ - 三桂製作所ケイフレックスねじなしカップ - 三桂製作所

防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。
非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。

温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS6物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP65
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74751017KMK2E10【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19、【電線管/ケイフレックス】※10
¥530
¥489
¥538(税込)
11日以内出荷
返品不可
74751026KMK2E36【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E39/C39、【電線管/ケイフレックス】※36
¥1,370
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
74751035KMK2I28【電線管/ケイフレックス】※28、【電線管/厚鋼電線管】G28
¥980
¥889
¥978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする