曜日別特売
KMK2E10 ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所 74751017

ケイフレックスねじなしカップKMK2E10

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は接続対象が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続対象
【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19、【電線管/ケイフレックス】※10
注文コード
74751017
品番
KMK2E10
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。
非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。

接続対象
【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19、【電線管/ケイフレックス】※10
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS6物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする