三桂製作所
ねじ無サンパイプ用エルボ
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
C
ΦA
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74753047
LEEI20
34
64
27.2
200
【サンパイプ】LN20/LE20
¥
6,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753056
LEEI25
40.5
71.3
33
300
【サンパイプ】LN25/LE25
¥
8,740
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753065
LEEI32
45.8
88
40
430
【サンパイプ】LN32/LE32
¥
11,140
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください