三桂製作所
ねじ無サンパイプ用エルボ
LEEI20
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
H
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
H
34
注文コード
74753047
品番
LEEI20
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
H
34
C
64
ΦA
27.2
質量(g/個)
200
接続対象
【サンパイプ】LN20/LE20
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65