ねじ無露出丸ボックス 4方出

ねじ無露出丸ボックス 4方出 - 三桂製作所ねじ無露出丸ボックス 4方出 - 三桂製作所
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
ΦD
L4
ΦA
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74752959LE4BR2036.5672327.2440
¥13,020
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752968LE4BR2536.5672333500
¥15,340
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752977LE4BR3243.5802740670
¥22,400
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする