LE4BR32 ねじ無露出丸ボックス 4方出 三桂製作所 74752977

LE4BR32 ねじ無露出丸ボックス 4方出 三桂製作所 74752977
LE4BR32 ねじ無露出丸ボックス 4方出 三桂製作所 74752977

ねじ無露出丸ボックス 4方出

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はL4・ΦAなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
L4
27
ΦA
40
注文コード
74752977
品番
LE4BR32
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
H
43.5
ΦD
80
L4
27
ΦA
40
質量(g/個)
670
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65
接続対象
【サンパイプ】LN32/LE32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする