露出丸ボックス 4方出

露出丸ボックス 4方出 - 三桂製作所露出丸ボックス 4方出 - 三桂製作所
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
ΦD
L4
ΦA
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74754630LT4BR2036.5671823.2391
¥12,200
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754639LT4BR2536.5672229.7480
¥14,640
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754648LT4BR3243.5802437760
¥22,000
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする