LT4BR20 露出丸ボックス 4方出 三桂製作所 74754630

LT4BR20 露出丸ボックス 4方出 三桂製作所 74754630
LT4BR20 露出丸ボックス 4方出 三桂製作所 74754630

露出丸ボックス 4方出LT4BR20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はL4など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
L4
18
注文コード
74754630
品番
LT4BR20
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
H
36.5
ΦD
67
L4
18
ΦA
23.2
質量(g/個)
391
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65
接続対象
【サンパイプ】LT20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする