露出丸ボックス 3方出

露出丸ボックス 3方出 - 三桂製作所露出丸ボックス 3方出 - 三桂製作所
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
ΦD
L4
ΦA
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74754596LT3BR2036.5671823.2360
¥11,220
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754605LT3BR2536.5672229.7425
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754621LT3BR3243.5802436.8690
¥20,000
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする