三桂製作所
露出丸ボックス 3方出
LT3BR20
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
L4
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
L4
18
注文コード
74754596
品番
LT3BR20
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
H
36.5
ΦD
67
L4
18
ΦA
23.2
質量(g/個)
360
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65
接続対象
【サンパイプ】LT20