あんしんエントリー防水シーツ
防水シーツを初めて使う方にもおすすめ。速乾性に優れているので頻繁な洗い替えにも大活躍。乾燥機対応でお手入れも簡単、手軽に使える防水シーツです。
- 用途
- 敷布団やマットレスの汚れを防止
- 材質
- 表面スムース:ポリエステル100%、裏面:耐熱ポリウレタンラミネート
- 色
- クリーム
- 寸法(cm)
- 150×90
- 内容量
- 1枚
注意
※洗濯・乾燥機可能。塩素系漂白剤のご使用は防水機能をそこなう恐れがありますのでお避け下さい。家庭用遠心脱水機で防水素材を脱水すると、異常振動を起こし事故に繋がる恐れがありますのでお控え下さい。ベッド関連 の新着商品
カテゴリ



























