丸田シャツ Tetote
あんしんエントリー防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74742897
品番
MT-7082
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
防水シーツを初めて使う方にもおすすめ。速乾性に優れているので頻繁な洗い替えにも大活躍。乾燥機対応でお手入れも簡単、手軽に使える防水シーツです。
用途
敷布団やマットレスの汚れを防止
材質
表面スムース:ポリエステル100%、裏面:耐熱ポリウレタンラミネート
色
クリーム
寸法(cm)
150×90
注意
※洗濯・乾燥機可能。塩素系漂白剤のご使用は防水機能をそこなう恐れがありますのでお避け下さい。家庭用遠心脱水機で防水素材を脱水すると、異常振動を起こし事故に繋がる恐れがありますのでお控え下さい。