遠赤首肩ウォーマー(カイロポケット付)
遠赤シリーズは、面ファスナーでの巻付けタイプで柔らかくリラックスした付け心地の温めグッズです。装着しやすいので介護に特におすすめです。遠赤中綿と遠赤外線蓄熱フリースでダブルの保温効果があり、3層構造のふっくらとした厚みにより空気の層がより一層保温効果を高めます。首元と肩回りをやさしく温めます。脇部分も面ファスナーで開閉可能、腕を上げるのが難しい方でも手軽に着脱が可能です。
- 用途
- 冷え防止
- 材質
- 身生地:ポリエステル95%、ポリウレタン5% フリース・中材:ポリエステル100%
- サイズ
- フリー
- 内容量
- 1枚
注意
※洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットを使用し、面ファスナーを閉じた状態で洗濯して下さい。ふっくらと柔らかい風合いを永く保つには、手洗いがおすすめです。塩素系漂白剤は使用しないで下さい。洗濯後は形を整え風通しの良い日陰に干して下さい。乾燥機は使用しないで下さい。色の濃い製品は念の為、他の衣類と分けて洗って下さい。衣服関連 の新着商品
カテゴリ



























