曜日別特売
MT-5006 遠赤首肩ウォーマー(カイロポケット付) 丸田シャツ Tetote 74743168

遠赤首肩ウォーマー(カイロポケット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色チャコールグレー
内容量1枚注文コード74743168品番MT-5006
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

遠赤シリーズは、面ファスナーでの巻付けタイプで柔らかくリラックスした付け心地の温めグッズです。装着しやすいので介護に特におすすめです。遠赤中綿と遠赤外線蓄熱フリースでダブルの保温効果があり、3層構造のふっくらとした厚みにより空気の層がより一層保温効果を高めます。首元と肩回りをやさしく温めます。脇部分も面ファスナーで開閉可能、腕を上げるのが難しい方でも手軽に着脱が可能です。

用途
冷え防止
色
チャコールグレー
材質
身生地:ポリエステル95%、ポリウレタン5% フリース・中材:ポリエステル100%
サイズ
フリー
注意
※洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットを使用し、面ファスナーを閉じた状態で洗濯して下さい。ふっくらと柔らかい風合いを永く保つには、手洗いがおすすめです。塩素系漂白剤は使用しないで下さい。洗濯後は形を整え風通しの良い日陰に干して下さい。乾燥機は使用しないで下さい。色の濃い製品は念の為、他の衣類と分けて洗って下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする