AGRADE
長袖ツナギ服
高いデザイン性、優れた通気性、安心の静電性を兼ね備えた快適な作業を約束するツナギ服。
用途
夏用、過酷な夏場のワークシーンを快適にするサマーモデル
素材
ポリエステル65% / 綿35%
目付(g/m)
148
内容量
1着
注意
※掲載画像の色彩は実際の商品と多少異なる場合があります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74761535
SA6000
ブルー/ブラック
S
160-165
70
92
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761551
SA6000
ブルー/ブラック
M
165-170
72
96
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761560
SA6000
ブルー/ブラック
L
170-175
74
100
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761569
SA6000
ブルー/ブラック
LL
175-180
76
104
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761578
SA6000
ブルー/ブラック
3L
180-185
78
108
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761587
SA6000
ブラック/レッド
S
160-165
70
92
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761596
SA6000
ブラック/レッド
M
165-170
72
96
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761605
SA6000
ブラック/レッド
L
170-175
74
100
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761621
SA6000
ブラック/レッド
LL
175-180
76
104
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761630
SA6000
ブラック/レッド
3L
180-185
78
108
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761639
SA6000
ブルー/ブラック
4L
185-190
80
112
¥
14,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761648
SA6000
ブラック/レッド
4L
185-190
80
112
¥
14,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761657
SA6000
ブルー/ブラック
5L
190-195
82
116
¥
14,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74761666
SA6000
ブラック/レッド
5L
190-195
82
116
¥
14,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください