三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形

三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形 - 三ツ星ベルト

ポリマックスベルト
・ベルト角度を60°系の高角度とすることで、ベルトとプーリ側壁面の垂直圧力を小さく抑えています。
・これにより、ベルトの変形が少なく、心線への力が均一になり、ベルト、プーリ共に摩擦が減少します。
コンパクト伝動で、コストも低減
・小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設計できます。
・このため減速装置が不要で、コスト低減が図れるとともに省スペース設計ができます。
高速で高効率
・摩擦係数が高く、ベルト質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。
・心線の害列が均一で振動が少ない滑らかな運転が可能です。
優れた耐候性、耐摩耗性
・オゾンや紫外線に強く、耐摩耗性の高いポリウレタンエラストマがが主材料です。
構成材料
・背面コグ・・材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。
・心線・・・・伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。
・芯ゴム・・・耐摩耗性が高く、摩擦係数の大きいポリウレタン。
・補強帆布・・幅方向の剛性を増し、安定走行を確保するポリアミド繊維。

形状
7M
寸法a(mm)
7
寸法b(mm)
5
最小プーリ径(mm)
42.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効外周長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
748158377M1560【ベルト】1560
¥5,480
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
748158467M410【ベルト】410
¥3,430
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする