三ツ星ベルト リブスターベルトG J形
リブスターベルト
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。
・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。
高い伝動容量が得られます。
・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。
高速伝動ができます。
・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。
・通常の使用条件下で98%の伝達効率。
コンパクトな設計が可能です。
構成材料
・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。
・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。
・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。
・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
- 形状
- J
- 寸法r(mm)
- 0.24以下
- 寸法b(mm)
- 3.8
- 寸法P(mm)
- 2.34±0.05
- 寸法c(mm)
- 1.5
- 角度θ(°)
- 40
- 内容量
- 1個
全457種類を絞り込む
リブ数
ベルト呼び長さ
有効外周長さ(mm)
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ

















![7440(T20シングル)ソケット GB[制御機器] 7440(T20シングル)ソケット GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137212-261106-02.jpg)
![7443(T20ダブル)ソケット GB[制御機器] 7443(T20ダブル)ソケット GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140328-261106-02.jpg)


![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139592-261106-02.jpg)
![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140301-261106-02.jpg)

![T3メーター球(赤)12V/10mA 赤 GB[制御機器] T3メーター球(赤)12V/10mA 赤 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139488-261106-02.jpg)