Ergo-Step 踏み台トップ(ボトム/トップ)
商品名:Ergo-Step 踏み台 (ボトム用/トップ用)
特徴
・約3.2kgという軽量設計で持ち運びしやすい
・連結用の金具つきで、横長の作業台の作成可能(トップ・ボトム踏み台の横長連結も可能)
・定位置に踏み台を固定する滑り止めつきの脚
・2段まで積み重ねて使用が可能
・よく目立つ鮮やかなオレンジ色
・耐荷重:227kg
- 用途
- 快適な作業環境を提供する軽量で積み重ね可能な踏み台
(トップ踏み台(1170-T-1)はボトム踏み台(1170-B-1)の上にのみ積み重ねることができます。その際、ボトム踏み台の中央にあるプラグを取り外してください。)
- 材質
- ABS樹脂、ステンレススチール、ゴム
- 色
- オレンジ
- 高さ(cm)
- 13
- 縦(cm)
- 35
- 使用後の手入方法
- 標準的な手術室機器の消毒手順で、踏み台のお手入れをしてください。洗浄と乾燥機を使用する際は、60℃を超えない様にしてください。ボトム踏み台の角のパーツが取れた場合は、市販のプラスチック用瞬間接着剤をご使用ください
- 入数(個)
- 1
- 横(cm)
- 45
- 内容量
- 1箱(1個)
注意
※注意:トップ踏み台(1170-T-1)どうしの積み重ねはできません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
手術室用品 の新着商品
カテゴリ

























