曜日別特売

STAT-BLOC 抗菌手台カバー固定帯付き

STAT-BLOC 抗菌手台カバー固定帯付き - AnsellSTAT-BLOC 抗菌手台カバー固定帯付き - AnsellSTAT-BLOC 抗菌手台カバー固定帯付き - AnsellSTAT-BLOC 抗菌手台カバー固定帯付き - Ansell

商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき
特徴
・患者の腕を固定するストラップ2本つき
・シンプルなつくりで手術前後の着脱が容易
(切り込みつきで手台へ取付け時に広げやすく、手台に通しやすい)
・血液や薬品による手台の汚れを防ぎ、掃除等による摩耗を軽減
・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)

用途
用途
・手術台の手台用抗菌カバー
・手術台の手台の汚れを防ぐ、2本のストラップつきの単回使用 抗菌手台カバー
材質
抗菌加工ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
色
ライトブルー
入数(枚)
200
幅(cm)
33
長さ(cm)
71
内容量
1箱(200枚)
注意
※注意:単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825016ABC-10
¥35,200
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする