TRIP-NO-MORE コードカバー
商品名:TRIP-NO-MORE(TM) コードカバー
特徴
・手術室や病棟でのコードやチューブによるつまずきと転倒を防止する補助器具
・単回使用コードカバーで3種類の長さのもの及び長さ調整可能なロールタイプをご用意
・よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、医療従事者にコードやチューブの場所がわかりやすい
・配線をしっかりと固定する粘着テープ
・粘着部分はカバーのフチのみについているため、貼りやすく、すっきりはがせ、粘着跡がコードや床に残らない
- 用途
- 用途:手術室や病棟等で床に配線されたコードやチューブによるつまずきや転倒リスクを軽減。
よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、取り付け・撤去が簡単なコードカバー。
- 材質
- ポリ塩化ビニル、アクリル系接着剤
- 色
- オレンジ
- 幅(cm)
- 20
- 長さ(cm)
- 3800
- 入数
- 1巻
- 内容量
- 1箱(1巻)
注意
※・単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。※・コードカバーを使用する前に、裏面の剥離紙をはがしてください。
※・ご使用後のコードカバーを回収する際は、端部分から持ち上げゆっくりとめくり上げてください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
手術室用品 の新着商品
カテゴリ























