パワーポインター 2.4GHz

パワーポインター 2.4GHz - サンワダイレクトパワーポインター 2.4GHz - サンワダイレクトパワーポインター 2.4GHz - サンワダイレクトパワーポインター 2.4GHz - サンワダイレクトパワーポインター 2.4GHz - サンワダイレクトパワーポインター 2.4GHz - サンワダイレクトパワーポインター 2.4GHz - サンワダイレクトパワーポインター 2.4GHz - サンワダイレクト

HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。
パソコンに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できるソフトウェアレーザー機能を搭載しています。
変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)が実現できます。
USB PD対応で充電しながら使用できます。スマートフォン/タブレットの充電も可能です。
PD100W対応です。
PowerPointの「進む」「戻る操作」にも対応しています。
USB Type-Cケーブル(別売)を給電用ポートに接続することで、電池交換不要です。
レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。

付属品
日本語取扱説明書あり
セット内容
本体、レシーバー
ブラック
電源
内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
コネクタ形状
USB Type-Cコネクタ(レシーバー:USB Type-Cコネクタ)
接続方式
2.4GHzワイヤレス
対応機種
対応機種: 各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone。対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~14。対応アプリケーション:Microsoft PowerPoint 2021以上、Microsoft PowerPoint for Mac 2021以上、Keynote 7.2以上※標準でUSB-Cポートを持つ機種。※機種により対応できないものもあります。※iPad、iPhoneはソフトウェアには対応していません。
連続使用時間
約30時間(※テスト値であり保証値ではありません。)
製品質量(g)
52
保証期間
ご購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約2.8×14×1.2
対応解像度
4K/60Hz
通信距離(m)
最大半径約10※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン仕様
4ボタン(ポインターボタン、進むボタン、戻るボタン、電源スイッチ)
USB
USB PD:最大100W
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825540200-LPP051BK
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする