- 付属品
- 日本語取扱説明書あり
- セット内容
- 本体、レシーバー
- 色
- ブラック
- 電源
- 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
- コネクタ形状
- USB Type-Cコネクタ(レシーバー:USB Type-Cコネクタ)
- 接続方式
- 2.4GHzワイヤレス
- 対応機種
- 対応機種: 各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone。対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~14。対応アプリケーション:Microsoft PowerPoint 2021以上、Microsoft PowerPoint for Mac 2021以上、Keynote 7.2以上※標準でUSB-Cポートを持つ機種。※機種により対応できないものもあります。※iPad、iPhoneはソフトウェアには対応していません。
- 連続使用時間
- 約30時間(※テスト値であり保証値ではありません。)
- 製品質量(g)
- 52
- 保証期間
- ご購入日より6ヶ月
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約2.8×14×1.2
- 対応解像度
- 4K/60Hz
- 通信距離(m)
- 最大半径約10※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- ボタン仕様
- 4ボタン(ポインターボタン、進むボタン、戻るボタン、電源スイッチ)
- USB
- USB PD:最大100W