キャリングバッグ キャリータイプ リュック
通常のリュックとして気軽に使える軽量タイプです。
スタイリッシュな1本支柱のキャリーハンドルです。
ノートパソコンとタブレットが収納できるクッションポケット付きです。
大型フロントポケットは、整理収納できる小物ポケット付きです。
両サイドにはペットボトルや折りたたみ傘が入るメッシュポケット付きです。
背負う時に背中が汚れないようにキャスターカバーを装備しています。
キャリーサポーター付きで大型キャリーと一緒に持ち運べます。
機内持ち込みサイズです。
- 付属品
- 取扱説明書なし
- 質量(kg)
- 1.7
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 25
- キャスター
- 2輪
- 対応
- 機内持ち込み対応(3辺合計115cm以内)
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 高さ(cm)
- キャリーバー約90・105
- 収納時寸法(cm)
- パソコンポケット/約W27×D3×H30・タブレットポケット/約W27×H26・小物ポケット×2/各 約W11.5×D1×H17・ペンポケット×2/各 約W1.5×D1×H17・フロントポケット/約W15×H20・サイドポケット/約W8×H21・背面ポケット/約W28×H27
- 本体寸法(cm)
- 約W34×D23.5×H50
- 内容量
- 1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1403CVA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1503CVA 2026年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P3 G1 P3406CCA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5405CAA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook 14 (M1405) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Zenbook S14 UX5406 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite 15 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500カテゴリ
























