曜日別特売
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380

200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380
200-BAGCR015BK キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクト 74826380

キャリングバッグ キャリータイプ リュック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826380
品番
200-BAGCR015BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

通常のリュックとして気軽に使える軽量タイプです。
スタイリッシュな1本支柱のキャリーハンドルです。
ノートパソコンとタブレットが収納できるクッションポケット付きです。
大型フロントポケットは、整理収納できる小物ポケット付きです。
両サイドにはペットボトルや折りたたみ傘が入るメッシュポケット付きです。
背負う時に背中が汚れないようにキャスターカバーを装備しています。
キャリーサポーター付きで大型キャリーと一緒に持ち運べます。
機内持ち込みサイズです。

付属品
取扱説明書なし
質量(kg)
1.7
色
ブラック
容量(L)
25
キャスター
2輪
対応
機内持ち込み対応(3辺合計115cm以内)
保証期間
初期不良のみ
高さ(cm)
キャリーバー約90・105
収納時寸法(cm)
パソコンポケット/約W27×D3×H30・タブレットポケット/約W27×H26・小物ポケット×2/各 約W11.5×D1×H17・ペンポケット×2/各 約W1.5×D1×H17・フロントポケット/約W15×H20・サイドポケット/約W8×H21・背面ポケット/約W28×H27
本体寸法(cm)
約W34×D23.5×H50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする