曜日別特売

キャリングバック ビジネスタイプ リュック

キャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクト

軽量で折り畳めばコンパクトサイズに。
開けば大容量サイズ(約23L)のリュックに。
通常使いのリュックとしても使える丈夫な作り。
リュックベルト部分にはメッシュクッションを採用。
フロントポケットや両サイドメッシュポケットを装備。

材質
リップストップナイロン
質量(g)
208
容量(L)
23
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×16×50(取っ手・リュックベルト部除く)、折りたたみ時/25.5×3.5×19.5(取っ手部除く)
内容量
1個
取扱説明書:なし
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825680200-BAGBP029BK-L
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする