曜日別特売
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680

200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680
200-BAGBP029BK-L キャリングバック ビジネスタイプ リュック サンワダイレクト 74825680

キャリングバック ビジネスタイプ リュック200-BAGBP029BK-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825680
品番
200-BAGBP029BK-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

軽量で折り畳めばコンパクトサイズに。
開けば大容量サイズ(約23L)のリュックに。
通常使いのリュックとしても使える丈夫な作り。
リュックベルト部分にはメッシュクッションを採用。
フロントポケットや両サイドメッシュポケットを装備。

材質
リップストップナイロン
質量(g)
208
容量(L)
23
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×16×50(取っ手・リュックベルト部除く)、折りたたみ時/25.5×3.5×19.5(取っ手部除く)
取扱説明書:なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする