派遣業のための就業規則
【概要】
その就業規則、派遣業ならではの課題に対応していますか?
派遣スタッフの雇用管理・労働条件を整理し、人材の確保と定着へ
派遣元企業に適した派遣スタッフ用の就業規則がつくれる!
1 派遣業に特化した就業規則がつくれる!
派遣元企業向けに、労働基準法・労働者派遣法などの関連法令を踏まえ、派遣業特有の業態や実務を前提として設計。
これから派遣業を始める事業主でも、派遣スタッフ用の就業規則を無理なく整備できます。
2 派遣業ならではのトラブル回避につながる運用方法がわかる!
長年派遣業を支援してきた著者陣が、派遣元企業が直面しやすいトラブルや注意点を想定し、就業規則作成時・運用時のポイントを条文単位で解説。
制度趣旨と実務対応を結び付けて理解できます。
3 改定・見直しがしやすい、実務向け実務で使える書式も収録!
就業規則のWord データには、スタイル設定や相互参照機能をあらかじめ搭載。
条文の追加・削除を行っても自動で条文番号が振りなおされ、番号修正や参照箇所の確認といった煩雑な作業が不要です。
初回作成はもちろん、法改正や運用見直しの際も手間をかけず対応できます。
- 用途
- 【詳細】
[著者]
社会保険労務士法人出口事務所
(出口裕美 特定社会保険労務士/鵜養昌利 特定社会保険労務士/久保寺亮太 特定社会保険労務士/竹澤隆 社会保険労務士・人材ビジネス検定合格/加藤秀幸 社会保険労務士)
[冊子目次]
はじめに 派遣業の就業規則を作成する前に
第1章 総則
第2章 人事
第3章 転換制度
第4章 服務規律
第5章 勤務
第6章 休暇及び休業
第7章 賃金
第8章 休職及び復職
第9章 解雇
第10章 退職及び定年
第11章 表彰及び懲戒
第12章 安全衛生及び災害補償
第13章 教育訓練
第14章 内部通報者の保護等
[収録書式・資料]
・雇用・雇用(副業)・派遣・出向・委託・請負の主な違い
・労働者派遣事業の許可基準
・労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(記載例)
・労働条件通知書兼就業条件明示書(記載例)
- 内容量
- 1セット
注意
※<動作環境>※本商品はインターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただく為には、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。
※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。
※初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください(1年を超えてアクセスをご希望の場合は、再度本商品をご購入いただく必要があります)。
※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。
※<ソフトウェア要件>
※Microsoft Windows11 日本語版
※Microsoft edge.44 以降で最適化されています。
※Microsoft Word・Excel 2021/2024、Microsoft365
※Adobe Acrobat Readerが必要です。
※<ハードウェア要件>
※CPU Pentium4以降推奨
※メモリ 512MB以上推奨
※空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上
※画面 解像度1024ドット×768ドット以上推奨
※プリンタ Windows対応のプリンタを推奨
※<その他要件>
※本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。
※インターネットに接続できる環境が必要です。
※電子メールを受信できる環境が必要です。
※インターネット接続には光回線を推奨します。
※<ご注意>
※本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。
※また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。
事務用品 の新着商品
カテゴリ








![保育所等[認定こども園・幼稚園]のための就業規則 日本法令 保育所等[認定こども園・幼稚園]のための就業規則 日本法令](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05720098-261001-02.jpg)