NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/片側キャスター/配線ボックス

NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/片側キャスター/配線ボックス - 内田洋行

ラウンジやレセプション、カジュアルなミーティングまで、幅広いシーンに溶け込むシルエット。豊富な天板柄と脚の仕上げで多様なしつらえを演出します。

付属品配線ボックスタイプT字脚タイプ/片側キャスター内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
748765006-154-35201500×900×720ピュアホワイトオフホワイト
138,100
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748765096-154-35231500×900×720ライトファインウッドオフホワイト
138,100
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748765186-154-35241500×900×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
138,100
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748765276-154-35251500×900×720ダークファインウッドオフホワイト
138,100
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748765366-154-35301500×900×720ピュアホワイトエルブラック
138,100
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748765456-154-35331500×900×720ライトファインウッドエルブラック
138,100
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748765616-154-35341500×900×720ナチュラルファインウッドエルブラック
138,100
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748765706-154-35351500×900×720ダークファインウッドエルブラック
138,100
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748773406-154-35501500×900×720ピュアホワイトポリッシュ
140,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748773496-154-35531500×900×720ライトファインウッドポリッシュ
140,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748773586-154-35541500×900×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
140,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748773676-154-35551500×900×720ダークファインウッドポリッシュ
140,000
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748774196-154-36201800×900×720ピュアホワイトオフホワイト
140,300
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748774286-154-36231800×900×720ライトファインウッドオフホワイト
140,300
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748774376-154-36241800×900×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
140,300
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748774466-154-36251800×900×720ダークファインウッドオフホワイト
140,300
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748774556-154-36301800×900×720ピュアホワイトエルブラック
140,300
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748774716-154-36331800×900×720ライトファインウッドエルブラック
140,300
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748774806-154-36341800×900×720ナチュラルファインウッドエルブラック
140,300
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748774896-154-36351800×900×720ダークファインウッドエルブラック
140,300
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748777786-154-36501800×900×720ピュアホワイトポリッシュ
142,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748777876-154-36531800×900×720ライトファインウッドポリッシュ
142,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748777966-154-36541800×900×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
142,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748778056-154-36551800×900×720ダークファインウッドポリッシュ
142,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748853386-154-37202100×900×720ピュアホワイトオフホワイト
160,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748853476-154-37232100×900×720ライトファインウッドオフホワイト
160,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748853566-154-37242100×900×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
160,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748853656-154-37252100×900×720ダークファインウッドオフホワイト
160,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748853816-154-37302100×900×720ピュアホワイトエルブラック
160,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748853906-154-37332100×900×720ライトファインウッドエルブラック
160,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748853996-154-37342100×900×720ナチュラルファインウッドエルブラック
160,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748854086-154-37352100×900×720ダークファインウッドエルブラック
160,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748856976-154-37502100×900×720ピュアホワイトポリッシュ
162,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748857066-154-37532100×900×720ライトファインウッドポリッシュ
162,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748857156-154-37542100×900×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
162,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748857316-154-37552100×900×720ダークファインウッドポリッシュ
162,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748869756-154-35211500×900×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
167,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748869916-154-35221500×900×720グラディスエルムモカオフホワイト
167,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748870006-154-35261500×900×720ディムグレイオフホワイト
167,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748870096-154-35281500×900×720グラディスエルムオフブラックオフホワイト
167,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748870186-154-35311500×900×720グラディスエルムエクリュエルブラック
167,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748870276-154-35321500×900×720グラディスエルムモカエルブラック
167,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748870366-154-35361500×900×720ディムグレイエルブラック
167,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748870456-154-35381500×900×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
167,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748875356-154-35511500×900×720グラディスエルムエクリュポリッシュ
168,900
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748875516-154-35521500×900×720グラディスエルムモカポリッシュ
168,900
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748875606-154-35561500×900×720ディムグレイポリッシュ
168,900
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748875696-154-35581500×900×720グラディスエルムオフブラックポリッシュ
168,900
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748876576-154-36211800×900×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
170,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748876666-154-36221800×900×720グラディスエルムモカオフホワイト
170,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする