NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/アジャスター/埋め込み電源

NEUT/長方形天板/T字脚タイプ/アジャスター/埋め込み電源 - 内田洋行

ラウンジやレセプション、カジュアルなミーティングまで、幅広いシーンに溶け込むシルエット。豊富な天板柄と脚の仕上げで多様なしつらえを演出します。

付属品埋め込み電源タイプT字脚タイプ/アジャスター脚内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
748692206-154-17201200×750×720ピュアホワイトオフホワイト
125,500
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748692296-154-17231200×750×720ライトファインウッドオフホワイト
125,500
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748692386-154-17241200×750×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
125,500
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748692476-154-17251200×750×720ダークファインウッドオフホワイト
125,500
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748692566-154-17301200×750×720ピュアホワイトエルブラック
125,500
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748692656-154-17331200×750×720ライトファインウッドエルブラック
125,500
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748692816-154-17341200×750×720ナチュラルファインウッドエルブラック
125,500
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748692906-154-17351200×750×720ダークファインウッドエルブラック
125,500
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748711806-154-17501200×750×720ピュアホワイトポリッシュ
127,300
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748711896-154-17531200×750×720ライトファインウッドポリッシュ
127,300
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748711986-154-17541200×750×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
127,300
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748712076-154-17551200×750×720ダークファインウッドポリッシュ
127,300
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748756176-154-18201500×750×720ピュアホワイトオフホワイト
136,100
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748756266-154-18231500×750×720ライトファインウッドオフホワイト
136,100
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748756356-154-18241500×750×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
136,100
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748756516-154-18251500×750×720ダークファインウッドオフホワイト
136,100
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748756606-154-18301500×750×720ピュアホワイトエルブラック
136,100
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748756696-154-18331500×750×720ライトファインウッドエルブラック
136,100
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748756786-154-18341500×750×720ナチュラルファインウッドエルブラック
136,100
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748756876-154-18351500×750×720ダークファインウッドエルブラック
136,100
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748763786-154-18501500×750×720ピュアホワイトポリッシュ
137,900
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748763876-154-18531500×750×720ライトファインウッドポリッシュ
137,900
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748763966-154-18541500×750×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
137,900
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748764056-154-18551500×750×720ダークファインウッドポリッシュ
137,900
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748769386-154-17211200×750×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
138,900
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748769476-154-17221200×750×720グラディスエルムモカオフホワイト
138,900
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748769566-154-17261200×750×720ディムグレイオフホワイト
138,900
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748769656-154-17281200×750×720グラディスエルムオフブラックオフホワイト
138,900
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748769816-154-17311200×750×720グラディスエルムエクリュエルブラック
138,900
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748769906-154-17321200×750×720グラディスエルムモカエルブラック
138,900
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748769996-154-17361200×750×720ディムグレイエルブラック
138,900
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748770086-154-17381200×750×720グラディスエルムオフブラックエルブラック
138,900
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748774986-154-17511200×750×720グラディスエルムエクリュポリッシュ
140,700
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748775076-154-17521200×750×720グラディスエルムモカポリッシュ
140,700
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748775166-154-17561200×750×720ディムグレイポリッシュ
140,700
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748775256-154-17581200×750×720グラディスエルムオフブラックポリッシュ
140,700
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748786186-154-19201800×900×720ピュアホワイトオフホワイト
144,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748786276-154-19231800×900×720ライトファインウッドオフホワイト
144,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748786366-154-19241800×900×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
144,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748786456-154-19251800×900×720ダークファインウッドオフホワイト
144,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748786616-154-19301800×900×720ピュアホワイトエルブラック
144,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748786706-154-19331800×900×720ライトファインウッドエルブラック
144,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748786796-154-19341800×900×720ナチュラルファインウッドエルブラック
144,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748786886-154-19351800×900×720ダークファインウッドエルブラック
144,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748798966-154-19501800×900×720ピュアホワイトポリッシュ
146,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748799056-154-19531800×900×720ライトファインウッドポリッシュ
146,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748799216-154-19541800×900×720ナチュラルファインウッドポリッシュ
146,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748799306-154-19551800×900×720ダークファインウッドポリッシュ
146,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748859776-154-18211500×750×720グラディスエルムエクリュオフホワイト
164,100
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
748859866-154-18221500×750×720グラディスエルムモカオフホワイト
164,100
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする