曜日別特売

ビニールテープ用ベルトポーチ

ビニールテープ用ベルトポーチ - マイゾックスビニールテープ用ベルトポーチ - マイゾックスビニールテープ用ベルトポーチ - マイゾックス

利き手を選ばない
2か所の引き出し口2か所にテープ引き出し口があり、左右どちらの腰に装着しても使いやすい。
最大2個収納可能
ビニールテープは30mm幅まで対応。15mm幅は2個収納可能。両方の取り出し口から出しての使用やスペア携帯に便利。
連結可能
裏面のベルトを外し、もう片方の正面スリットに付けることでポーチの連結が可能。複数の種類のテープを使用する際や色分けに便利。

材質
ポリエステル
寸法(mm)
収納可能:~30mm幅×50mビニールテープ
質量(g)
60
サイズ(mm)
Φ110×45
内容量
1個
関連資料:(3.55MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74964106BT-PC
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする