シンワ測定
マップメジャー
地図上での距離を簡単に測定できるマップメジャーです。
材質
本体:ABS樹脂
幅(mm)
76
内容量
1個
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06109569
71320
158-9901
12
54
¥
3,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06109700
71310
816-4009
11
52
¥
2,720
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください