空調風神服
空調風神服半袖ブルゾン(サイドファン)
首から涼風が吹き抜ける。遮熱性を備えた大型フード付半袖ブルゾン。ファン・バッテリーは別売りです。
仕様
フード取り外し可、両脇ポケット、左袖ペン差し
素材
ポリエステル100% / タフタ(チタン加工)
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74903389
KF92500
ベージュ
S
45
23
110
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903398
KF92500
ベージュ
M
47
24
114
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903407
KF92500
ベージュ
L
49
25
118
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903416
KF92500
ベージュ
LL
51
26
122
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903425
KF92500
ベージュ
3L
53
27
130
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903441
KF92500
ベージュ
4L
55
28
138
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903450
KF92500
ベージュ
5L
57
28
146
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903459
KF92500
ネイビ-
S
45
23
110
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903468
KF92500
ネイビ-
M
47
24
114
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903477
KF92500
ネイビ-
L
49
25
118
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903486
KF92500
ネイビ-
LL
51
26
122
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903495
KF92500
ネイビ-
3L
53
27
130
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903511
KF92500
ネイビ-
4L
55
28
138
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903520
KF92500
ネイビ-
5L
57
28
146
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903529
KF92500
シルバー
S
45
23
110
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903538
KF92500
シルバー
M
47
24
114
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903547
KF92500
シルバー
L
49
25
118
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903556
KF92500
シルバー
LL
51
26
122
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903565
KF92500
シルバー
3L
53
27
130
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903581
KF92500
シルバー
4L
55
28
138
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903590
KF92500
シルバー
5L
57
28
146
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903599
KF92500
グリーン
S
45
23
110
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903608
KF92500
グリーン
M
47
24
114
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903617
KF92500
グリーン
L
49
25
118
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903626
KF92500
グリーン
LL
51
26
122
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903635
KF92500
グリーン
3L
53
27
130
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903651
KF92500
グリーン
4L
55
28
138
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903660
KF92500
グリーン
5L
57
28
146
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903669
KF92500
ロイヤルブルー
S
45
23
110
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903678
KF92500
ロイヤルブルー
M
47
24
114
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903687
KF92500
ロイヤルブルー
L
49
25
118
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903696
KF92500
ロイヤルブルー
LL
51
26
122
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903705
KF92500
ロイヤルブルー
3L
53
27
130
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903721
KF92500
ロイヤルブルー
4L
55
28
138
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
74903730
KF92500
ロイヤルブルー
5L
57
28
146
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください