DON(ヤマタカ)
ツナギ服
軽量・清涼ツナギ服。薄手の吸汗速乾素材で通気性抜群。汗を吸ったら素早く拡散。暑い現場にオススメです。
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
素材
ポリエステル85%綿15% / 平織
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74911439
312
ネイビー
S
160~165
69
90
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911448
312
ネイビー
M
165~170
72
94
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911457
312
ネイビー
L
170~175
75
98
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911466
312
ネイビー
LL
175~180
78
102
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911475
312
ネイビー
3L
180~185
81
106
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911491
312
ネイビー
4L
185~195
84
110
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911500
312
ネイビー
5L
190~200
87
114
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911509
312
ネイビー
6L
195~205
87
118
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911518
312
キャメル
S
160~165
69
90
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911527
312
キャメル
M
165~170
72
94
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911536
312
キャメル
L
170~175
75
98
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911545
312
キャメル
LL
175~180
78
102
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911561
312
キャメル
3L
180~185
81
106
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911570
312
キャメル
4L
185~195
84
110
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911579
312
キャメル
5L
190~200
87
114
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911588
312
キャメル
6L
195~205
87
118
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911597
312
オレンジ
S
160~165
69
90
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911606
312
オレンジ
M
165~170
72
94
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911615
312
オレンジ
L
170~175
75
98
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911631
312
オレンジ
LL
175~180
78
102
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911640
312
オレンジ
3L
180~185
81
106
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911649
312
オレンジ
4L
185~195
84
110
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911658
312
オレンジ
5L
190~200
87
114
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911667
312
オレンジ
6L
195~205
87
118
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911676
312
アーミー
S
160~165
69
90
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911685
312
アーミー
M
165~170
72
94
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911701
312
アーミー
L
170~175
75
98
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911710
312
アーミー
LL
175~180
78
102
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911719
312
アーミー
3L
180~185
81
106
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911728
312
アーミー
4L
185~195
84
110
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911737
312
アーミー
5L
190~200
87
114
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
74911746
312
アーミー
6L
195~205
87
118
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください