CONDOR(山崎産業)
コンドル マイクロファイバーミトン(ループタイプ)
コーン柄(ループタイプ)のマイクロファイバーでしっかり汚れを落とします。
ミトンタイプで階段手すり、ドアノブの掃除に便利です。
内部防水機能付き
編み密度はマイヤー織りより高く耐久性にも優れています。
用途
ビルメンテナンス、工場、官公庁などに
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
全長(mm)
250
色
グレー
質量(g)
50
甲幅(cm)
15
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74996148
DU979-000X-MB
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください