DU979-000X-MB コンドル マイクロファイバーミトン(ループタイプ) CONDOR(山崎産業) 74996148

DU979-000X-MB コンドル マイクロファイバーミトン(ループタイプ) CONDOR(山崎産業) 74996148
DU979-000X-MB コンドル マイクロファイバーミトン(ループタイプ) CONDOR(山崎産業) 74996148
DU979-000X-MB コンドル マイクロファイバーミトン(ループタイプ) CONDOR(山崎産業) 74996148
DU979-000X-MB コンドル マイクロファイバーミトン(ループタイプ) CONDOR(山崎産業) 74996148

コンドル マイクロファイバーミトン(ループタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
74996148
品番
DU979-000X-MB
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コーン柄(ループタイプ)のマイクロファイバーでしっかり汚れを落とします。
ミトンタイプで階段手すり、ドアノブの掃除に便利です。
内部防水機能付き
編み密度はマイヤー織りより高く耐久性にも優れています。

用途
ビルメンテナンス、工場、官公庁などに
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
全長(mm)
250
グレー
質量(g)
50
甲幅(cm)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする