ショルダーベルト SKB-IP8BK用
iPad 第10世代
A16専用ケース付き一体型キーボード(SKB-IP8BK)に最適なショルダーベルトです。
耐久性の強い金属金具を採用。
ベルトはお好みの長さに調整が可能です。
キーボード以外にも様々なバッグに取り付け可能です
- 材質
- ベルト部/PP、パッド部/PVC、ナスカン/亜鉛合金、一本線送り/鉄
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 116
- ベルト長さ(mm)
- 750~1200
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1200×15×50(伸ばした時のサイズ)
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ


























