曜日別特売
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787

PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787
PDA-ST01 ショルダーベルト SKB-IP8BK用 サンワサプライ 74996787

ショルダーベルト SKB-IP8BK用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74996787
品番
PDA-ST01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

iPad 第10世代
A16専用ケース付き一体型キーボード(SKB-IP8BK)に最適なショルダーベルトです。
耐久性の強い金属金具を採用。
ベルトはお好みの長さに調整が可能です。
キーボード以外にも様々なバッグに取り付け可能です

材質
ベルト部/PP、パッド部/PVC、ナスカン/亜鉛合金、一本線送り/鉄
色
ブラック
質量(g)
116
ベルト長さ(mm)
750~1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×15×50(伸ばした時のサイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする